SEM - SEMI137/Z DISPERSORE INNESTO D 20X1500 MM. ZINCATO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1500 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
50 PZ
EAN
8051013257433
Codice prodotto
SEMI137/Z
Cod. produttore
I137/Z
Produttore
SEM
Lunghezza:
1500 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Dispersore ad innesto zincato, in tondo di acciaio massiccio zincato a caldo secondo CEI 7-6; adatto, grazie alla giunzione ad innesto che garantisce un buonissimo contatto elettrico, per in ssioni ad elevate profondità; necessita, per la posa in opera, di un puntale in acciaio temperato (da inserire nella parte femmina del primo dispersore) e di una testa di battuta con rapporto di 1 ogni 10 dispersori. Ø 20mm