SEM - SEMI137/100 DISPERSORE INNESTO D 20X1500 MM. R. 100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1500 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Ramato
Confezione
50 PZ
EAN
8051013257419
Codice prodotto
SEMI137/100
Cod. produttore
I137/100
Produttore
SEM
Lunghezza:
1500 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Ramato
Dispersore ad innesto ramato, in tondo di acciaio massiccio ramato elettroliticamente; adatto, grazie alla giunzione ad innesto che garantisce un buonissimo contatto elettrico, per infissioni ad elevate profondità; necessita, per la posa in opera, di un puntale in acciaio temperato (da inserire nella parte femmina del primo dispersore) e di una testa di battuta con rapporto di 1 ogni 10 dispersori. Ø 20mm


