pagina iniziale

SEM - SEM720/12 CAPICORDA 70 MM² IN OTTONE NICH

SEM
copiacopia
SEM - SEM720/12 CAPICORDA 70 MM² IN OTTONE NICH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 70 mm²

  • Terminale stretto -

  • Materiale - Rame

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8051013256351

Codice prodotto

SEM720/12

Cod. produttore

720/12

Produttore

SEM

Forma del terminale:

A occhiello

Angolo di connessione:

180 ° (orizzontale)

Sezione nominale:

70 mm²

Terminale stretto:

Materiale:

Rame

Superficie:

Nichelato

Numero dei fori di fissaggio:

1

CAPICORDA A 4 VITI in ottone CC754S EN 1982 nichelato con morsetto a 4 bulloni in acciaio zincato. Conduttore Ø mm: 12. Condut. sez. mm2: 70. Ø foro vite mm: 12. dimensioni mm: 28 x 63.