SEM - SEM61201542 PALO D 42X1500 MM. ZINCATO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Palo snodato
Lunghezza - 1.5 m
Diametro - 42 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
ACCESSORI PER MONTAGGIO PARABOLE
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8051013255460
Codice prodotto
SEM61201542
Cod. produttore
61201542
Produttore
SEM
Modello:
Palo snodato
Lunghezza:
1.5 m
Diametro:
42 mm
PALO Ø 42 mm. In acciaio S235 JRH (UNI EN 10219) zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461, completo di tappo in plastica. Da utilizzare su tetti piani e terrazzi con l’aggiunta dell’articolo 6112; da utilizzare come palo per montaggio parabola a muro con l’aggiunta delle zanche