pagina iniziale

SEM - SEM6050/40 PALO D.40MM-3M PER ANTENNE

SEM
copiacopia
SEM - SEM6050/40 PALO D.40MM-3M PER ANTENNE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3 m

  • Diametro - 40 mm

  • Spessore della parete - 1.5 mm

Confezione

  • 3 PZ

EAN

7449079440288

Codice prodotto

SEM6050/40

Cod. produttore

6050/40

Produttore

SEM

Lunghezza:

3 m

Diametro:

40 mm

Spessore della parete:

1.5 mm

Elemento singolo con 2 bulloni in acciaio S235 JRH (UNI EN 10219) zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461; completo di n° 2 bulloni M8. 40x3000mm. Spessore 1,5mm.