SEM - SEM6045/60 PALO PER ANTENNE D 60X2000 MM. 3 DADI M1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 2 m
Diametro - 60 mm
Spessore della parete - 3 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015269034972
Codice prodotto
SEM6045/60
Cod. produttore
6045/60
Produttore
SEM
Lunghezza:
2 m
Diametro:
60 mm
Spessore della parete:
3 mm
Elemento singolo con 3 bulloni in acciaio S235 JRH (UNI EN 10219) zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461; completo di n° 3 bulloni M10. 60x2000mm. Spessore 3mm.