pagina iniziale

SEM - SEM6041/35 PALO PER ANTENNE D 35X2000 MM. CON TAPPO

SEM
copiacopia
SEM - SEM6041/35 PALO PER ANTENNE D 35X2000 MM. CON TAPPO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Palo telescopico

  • Lunghezza - 2 m

  • Diametro - 35 mm

  • Spessore della parete - 1.5 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8051013254340

Codice prodotto

SEM6041/35

Cod. produttore

6041/35

Produttore

SEM

Modello:

Palo telescopico

Lunghezza:

2 m

Diametro:

35 mm

Spessore della parete:

1.5 mm

Elemento singolo con tappo in acciaio S235 JRH (UNI EN 10219) zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461; Per composizione pali telescopici. 35x2000mm. Spessore 1,5mm.