SEM - SEM6041/2X2 PALO TELESCOPICO MT 2X2 PZ. (D 30-35 MM)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 4 m
Diametro - 35 mm
Spessore della parete - 1.5 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8051013254302
Codice prodotto
SEM6041/2X2
Cod. produttore
6041/2X2
Produttore
SEM
Lunghezza:
4 m
Diametro:
35 mm
Spessore della parete:
1.5 mm
Palo telescopico in acciaio S235 JRH (UNI EN 10219) zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461; spessore dei tubi 1 mm; completo di n° 2 bulloni M8. Altezza elemente 2000mm, altezza totale 4000mm, testa-base Ø 30-35mm. Spessore 1,5mm.