SEM - SEM6040/40 PALO PER ANTENNE D 40X2000 MM. 2 DADI M8


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 2 m
Diametro - 40 mm
Spessore della parete - 1.5 mm
Confezione
3 PZ
EAN
8051013254258
Codice prodotto
SEM6040/40
Cod. produttore
6040/40
Produttore
SEM
Lunghezza:
2 m
Diametro:
40 mm
Spessore della parete:
1.5 mm
Elemento singolo con 2 bulloni in acciaio S235 JRH (UNI EN 10219) zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461; completo di n° 2 bulloni M8. 40x2000mm. Spessore 1,5mm.