DKC EUROPE - C5 elemento rettilineo chiuso 80x80 mt 1 VB V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 80 mm
Larghezza - 80 mm
Materiale - acciaio
Trattamento superficie - rivestito a polvere
Lunghezza - 1030 mm
Confezione
1 M
EAN
8033603012233
Codice prodotto
SM5081100
Cod. produttore
5081100
Produttore
SCZ5081100
Altezza:
80 mm
Larghezza:
80 mm
Materiale:
acciaio
Trattamento superficie:
rivestito a polvere
Lunghezza:
1030 mm
Tipologia:
connettore integrato
perforazione laterale:
No
colore:
blu
adatto per mantenimento funzionalità:
No
schema di foratura NATO:
No
qualità del materiale:
altri
foro per montaggio nel pavimento:
No
con parte superiore:
No
sezione utile:
2500 mm²
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo I.



