SEM - SEM5255/125 GANCIO A RICCIO DA 125 MM. CON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Diametro interno dell'occhiolo - 16 mm
Diametro del gambo / dello stelo - 9 mm
Lunghezza complessiva - 212 mm
Confezione
25 PZ
EAN
8051013253558
Codice prodotto
SEM5255/125
Cod. produttore
5255/125
Produttore
SEM
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Diametro interno dell'occhiolo:
16 mm
Diametro del gambo / dello stelo:
9 mm
Lunghezza complessiva:
212 mm
Lunghezza del gambo / dello stelo:
125 mm
Con guaina plastica:
no


