SEM - SEM5206/M MORSETTO A CAVALLOTTO 1/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro esterno del tubo - 6 mm
Dimensione filettatura, metrica - 0
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
100 PZ
Serie di prodotti
FUNI SPIROIDALI ED ACCESSORI PER TESATE
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8051013253213
Codice prodotto
SEM5206/M
Cod. produttore
5206/M
Produttore
SEM
Materiale:
Acciaio
Diametro esterno del tubo:
6 mm
Dimensione filettatura, metrica:
0
Superficie:
Zincato a caldo
MORSETTO A CAVALLOTTO ZINCATO.


