SEM - SEM504 PALO CROCE ZINC. 50X5MM 250CM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 2500 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Tipo di connessione - Altri
Confezione
25 PZ
EAN
8051013252865
Codice prodotto
SEM504
Cod. produttore
504
Produttore
SEM
Lunghezza:
2500 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Tipo di connessione:
Altri
Dispersore zincato in profilato di acciaio omogeneo con sezione a “X” zincato a caldo secondo norme CEI 7-6; completo di piastrina con n° 3 fori Ø 11 mm per la connessione con conduttore di terra. Conforme alle Norme CEI EN 61936-1, CEI EN 50522 e CEI EN62305.50x50x5mm. 2500mm.


