pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBE702 ELEMENTO DI CONTATTO

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBE702 ELEMENTO DI CONTATTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 1

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 1.5 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione PCB (circuito stampato)

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110089523

Codice prodotto

SNRZBE702

Cod. produttore

ZBE702

Produttore

SNR

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

1

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

1.5 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione PCB (circuito stampato)

Metodo di montaggio:

Fissaggio frontale

Modello:

Fissaggio a innesto

Portalampada:

Nessuno

Numero di contatti di segnalazione:

0

L'elemento di contatto singolo Harmony XB4 di Schneider Electric utilizza morsetti PCB. Ha 1 contatto NC e una ghiera metallica cromata. Questo elemento di contatto permette di sostituire e configurare in modo semplice e rapido i pulsanti e i selettori. Può essere facilmente installato e sostituito su selettori e unità pulsanti complete XB4 e XB5, e si collega ai circuiti di comando con semplici collegamenti PCB. Protegge gli operatori dai contatti accidentali con circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20.