SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBE701 ELEMENTO DI CONTATTO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti di scambio - 0
Numero di contatti NO - 1
Numero di contatti NC - 0
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 1.5 A
Tipo di collegamento elettrico - Connessione PCB (circuito stampato)
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110089516
Codice prodotto
SNRZBE701
Cod. produttore
ZBE701
Produttore
SNR
Numero di contatti di scambio:
0
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
0
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
1.5 A
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione PCB (circuito stampato)
Metodo di montaggio:
Fissaggio frontale
Modello:
Fissaggio a innesto
Portalampada:
Nessuno
Numero di contatti di segnalazione:
0