pagina iniziale
nuovo

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBE5023 Elemento di contatto NC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBE5023 Elemento di contatto NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005783272

Codice prodotto

SNRZBE5023

Cod. produttore

ZBE5023

Produttore

SNR

Il blocco di contatto singolo Harmony ZB per la commutazione ad alta potenza utilizza morsetti Fast-on. È compatibile con le unità di comando e segnalazione Harmony XB4 e XB5. Il blocco di contatto, utilizzato per contatti di commutazione ad alta potenza, consente la sostituzione e la configurazione rapide e semplici di prodotti specifici di comando e segnalazione. Può essere facilmente installato e sostituito su unità di comando e segnalazione XB4 e XB5 e si collega ai circuiti di comando con semplici collegamenti Fast-on. Protegge gli operatori da contatti accidentali con circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20. La durata elevata di 1 milioni di cicli sotto carico di 6A consente meno manutenzione e meno danni nella vostra installazione. Ha uno schema colore evidente per i blocchi di contatto NO e NC. La sua vasta gamma di temperature di funzionamento da -40 °C a 70 °C assicura al prodotto ampia versatilità d'uso.