SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AZ1045 CORPO CONTATTI 2 NC PUSH-IN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti di scambio - 0
Numero di contatti NO - 0
Numero di contatti NC - 2
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 3 A
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119037754
Codice prodotto
SNRZB5AZ1045
Cod. produttore
ZB5AZ1045
Produttore
SNR
Numero di contatti di scambio:
0
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
2
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
3 A
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Metodo di montaggio:
Altri
Modello:
Integrabile