pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AZ1035 CORPO CONTATTI 2 NO PUSH-IN

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AZ1035 CORPO CONTATTI 2 NO PUSH-IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 2

  • Numero di contatti NC - 0

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 3 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119037747

Codice prodotto

SNRZB5AZ1035

Cod. produttore

ZB5AZ1035

Produttore

SNR

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti NC:

0

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

3 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Metodo di montaggio:

Altri

Modello:

Integrabile

Questo elemento di contatto singolo Harmony XB5 è preassemblato su una base di fissaggio in plastica. È dotato di 2 contattI normalmente aperti (NO). È compatibile con le unità Harmony XB5. È costituito da un singolo blocco di contatto preassemblato su un'unità di collare di fissaggio. Aggiungendo semplicemente una testina a questo gruppo, otterrete un pulsante completo e pronto all'uso. Protegge gli operatori dal contatto imprevisto con circuiti sotto tensione grazie al suo indice di protezione IP20. L'elevata resistenza a 1 milione di cicli garantisce meno manutenzione e meno danni all'impianto. L'ampio intervallo di temperature di esercizio, da -40°C a 70°C, consente versatilità nell'utilizzo del prodotto. Questo prodotto in plastica pesa 21 g. Si installa facilmente con connessioni a morsetto push-in. Grazie alla sua semplicità di installazione, flessibilità e robustezza, soddisfa i requisiti della maggior parte delle applicazioni industriali Harmony offre un design innovativo ed ergonomico che migliora l'affidabilità di pannelli, macchine e processi.