pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXESD2201 ELEMENTO CONTATTO 3NO

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXESD2201 ELEMENTO CONTATTO 3NO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 6

  • Numero di contatti NC - 0

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 10 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110644005

Codice prodotto

SNRXESD2201

Cod. produttore

XESD2201

Produttore

SNR

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

6

Numero di contatti NC:

0

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

10 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Fissaggio frontale

L'elemento di contatto è un componente separato della gamma di stazioni di comando pensili Harmony XAC. È costituito da un elemento doppio a 3 poli con 2 operatori con ritorno a molla interbloccati meccanicamente (centri operatore 40 mm). È dotato di 3 funzioni NO e di collegamento con morsetto a vite. La sua vasta gamma di temperature di funzionamento da -25 °C a 70 °C assicura al prodotto ampia versatilità d'uso. Può essere facilmente installato e sostituito sulle pulsantiere pensili XACB (montaggio frontale). Peso: 200 g. È progettato per circuiti di alimentazione ad 1 velocità