pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXESD1181 ELEMENTO CONTATTO PULS.PENSILE 600VAC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXESD1181 ELEMENTO CONTATTO PULS.PENSILE 600VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 2

  • Numero di contatti NC - 2

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 10 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110641066

Codice prodotto

SNRXESD1181

Cod. produttore

XESD1181

Produttore

SNR

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti NC:

2

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

10 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Fissaggio frontale

Questo elemento di contatto consente la sostituzione e la configurazione rapide e semplici dei pulsanti e dei selettori. Protegge gli operatori da contatti accidentali con circuiti sotto tensione. Può essere facilmente installato e sostituito sulle pulsantiere pensili XACM e XACB e si collega ai circuiti di comando con semplici collegamenti con morsetti a vite.