pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXESB2011 ELEMENTO CONTATTO 1NC/NO

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXESB2011 ELEMENTO CONTATTO 1NC/NO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 1

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 0

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 3 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110607987

Codice prodotto

SNRXESB2011

Cod. produttore

XESB2011

Produttore

SNR

Numero di contatti di scambio:

1

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

3 A

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Metodo di montaggio:

Fissaggio frontale

Modello:

Fissaggio a innesto e integrabile

Portalampada:

Nessuno

Numero di contatti di segnalazione:

0

Il presente Harmony XESB2011 è un contatto per pulsantiere pensili 600VCA 10A. Fa parte della gamma Harmony XAC di stazioni di controllo pendenti per unità di segnalazione in plastica da 22 mm di diametro.