pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXEND2611 ELEMENTO CONTATTO 240VAC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXEND2611 ELEMENTO CONTATTO 240VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 2

  • Numero di contatti NC - 0

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Fissaggio frontale

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110607772

Codice prodotto

SNRXEND2611

Cod. produttore

XEND2611

Produttore

SNR

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti NC:

0

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Fissaggio frontale

Contatto pulsantiera pensile 240 VAC 3A XAC. gamma prodotto: Harmony XAC - tipo di prodotto o componente: elemento contatti - tipo di circuito elettrico: circuito di controllo - applicazione blocco contatti: una velocità - tipo blocco contatti: doppio - tipo di operatore: 2 ritorno molla - compatibilità prodotto: XACB, XACM - interblocco meccanico: con interblocco meccanico - tipo e composizione contatti: 2 NO - montaggio del blocco: montaggio anteriore - funzionamento dei contatti: ad apertura lenta, simultaneo. Benefici: Controlli a distanza semplici e sicuri per l'operatore. Progettate per la movimentazione meccanica, queste potenti stazioni di controllo a distanza sono conformi ai requisiti di sicurezza delle norme IEC. Oltre a essere semplici e intuitive, sono anche comode da utilizzare per l'operatore.... Applicazioni: - Settore industriale e terziario: argani, gru mobili..