SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXENC1121 ELEMENTO CONTATTO 240VAC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti di scambio - 0
Numero di contatti NO - 0
Numero di contatti NC - 1
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110643022
Codice prodotto
SNRXENC1121
Cod. produttore
XENC1121
Produttore
SNR
Numero di contatti di scambio:
0
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Contatto pulsantiera pensile 240 VAC 3A XAC. gamma prodotto: Harmony XAC - tipo di prodotto o componente: elemento contatti - tipo di circuito elettrico: circuito di controllo - applicazione blocco contatti: una velocità - tipo blocco contatti: singolo -tipo di operatore: ad impulso - compatibilità prodotto: XACB, XACM - interblocco meccanico: senza interblocco meccanico - tipo e composizione contatti: 1 NC - montaggio del blocco: montaggio anteriore - funzionamento dei contatti: ad apertura lenta. Benefici: Controlli a distanza semplici e sicuri per l'operatore. Progettate per la movimentazione meccanica, queste potenti stazioni di controllo a distanza sono conformi ai requisiti di sicurezza delle norme IEC. Oltre a essere semplici e intuitive, sono anche comode da utilizzare per l'operatore.... Applicazioni: - Settore industriale e terziario: argani, gru mobili..