pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXENB1181 ELEMENTO CONTATTO 240VAC 3A XAC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXENB1181 ELEMENTO CONTATTO 240VAC 3A XAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 2

  • Numero di contatti NC - 0

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110607659

Codice prodotto

SNRXENB1181

Cod. produttore

XENB1181

Produttore

SNR

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti NC:

0

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Questo elemento di contatto consente la sostituzione e la configurazione rapide e semplici dei pulsanti e dei selettori. Protegge gli operatori da contatti accidentali con circuiti sotto tensione grazie al grado di protezione IP20. Può essere facilmente installato e sostituito sulle stazioni di comando pensili XACM e XACB e si collega ai circuiti di comando con semplici collegamenti con morsetti a vite.