SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXEDS3231 ELEMENTO DI CONTATTO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti di scambio - 0
Numero di contatti NO - 0
Numero di contatti NC - 0
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Fissaggio frontale
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110922073
Codice prodotto
SNRXEDS3231
Cod. produttore
XEDS3231
Produttore
SNR
Numero di contatti di scambio:
0
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
0
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Fissaggio frontale
Modello:
Fissaggio a innesto e integrabile
Portalampada:
Nessuno
Numero di contatti di segnalazione:
0