SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXEDS1231 ELEMENTO CONTATTO 2 NO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 2
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 3 A
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Fissaggio frontale
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110921991
Codice prodotto
SNRXEDS1231
Cod. produttore
XEDS1231
Produttore
SNR
Numero di contatti NO:
2
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
3 A
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Fissaggio frontale
Contatti, ad impulso, 2 NO, montaggio frontale. gamma prodotto: Harmony XAC - tipo di prodotto o componente: elemento contatti - tipo di circuito elettrico: circuito di controllo - applicazione blocco contatti: 2 velocità - tipo blocco contatti: doppio -tipo di operatore: ad impulso - tipo e composizione contatti: 2 NO - funzionamento dei contatti: a scatto, sfalsato. Benefici: Controlli a distanza semplici e sicuri per l'operatore. Progettate per la movimentazione meccanica, queste potenti stazioni di controllo a distanza sono conformi ai requisiti di sicurezza delle norme IEC. Oltre a essere semplici e intuitive, sono anche comode da utilizzare per l'operatore.... Applicazioni: - Settore industriale e terziario: argani, gru mobili..