pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVZN05 CONTATTI AUX MINIVARIO 1NO

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVZN05 CONTATTI AUX MINIVARIO 1NO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 0

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 6 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110760057

Codice prodotto

SNRVZN05

Cod. produttore

VZN05

Produttore

SNR

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

0

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

6 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Montaggio laterale

Modello:

Integrabile

Numero di contatti di segnalazione:

0

VZN05 è un modulo di contatto ausiliario aggiuntivo per gli interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Per l'uso con interruttori Vario di type VN12 e VN20, è montato su un lato del corpo interruttore. Include 1 contatto NA per funzionamento CA fino a 690 V e CC fino a 250V. Disponibile in tutto il mondo, è certificato per più standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).