SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3S8101R30 SD3 :CAVO ENCOD. SCH. CONN. 3m
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3 m
Funzione - PLC - altri dispositivi
Numero di poli - 0
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119224512
Codice prodotto
SNRVW3S8101R30
Cod. produttore
VW3S8101R30
Produttore
SNR
Lunghezza:
3 m
Funzione:
PLC - altri dispositivi
Numero di poli:
0
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Altri
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:
Altri
Adatto per segnali analogici:
no
Adatto per scheda di ingresso PLC:
sì
Adatto per scheda di uscita PLC:
sì
Adatto per segnali digitali:
sì


