SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M9116 LXM32I MOD. ETH M12,4IN/2OUT M8 SRC,STO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 24...24 V
Numero di ingressi digitali - 4
Numero di uscite digitali - 2
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Uscite digitali configurabili - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606481274212
Codice prodotto
SNRVW3M9116
Cod. produttore
VW3M9116
Produttore
SNR
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
24...24 V
Numero di ingressi digitali:
4
Numero di uscite digitali:
2
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Uscite digitali configurabili:
no
Tipo di uscita digitale:
Altri
Ingressi digitali configurabili:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno
Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite:
no
Ridondanza:
no
SIL secondo IEC 61508:
1
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Altri
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Altri
Larghezza:
12.5 mm
Altezza:
99 mm
Profondità:
75 mm