pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M8D2AR50 BCH2 CAVO ENCODER CONN. MILITARE 5MT

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M8D2AR50 BCH2 CAVO ENCODER CONN. MILITARE 5MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 5 m

  • Funzione - PLC - altri dispositivi

  • Numero di poli - 5

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connettore circolare

  • Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Multipresa di alimentazione

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480735899

Codice prodotto

SNRVW3M8D2AR50

Cod. produttore

VW3M8D2AR50

Produttore

SNR

Lunghezza:

5 m

Funzione:

PLC - altri dispositivi

Numero di poli:

5

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Connettore circolare

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Multipresa di alimentazione

Adatto per segnali analogici:

no

Adatto per scheda di ingresso PLC:

no

Adatto per scheda di uscita PLC:

no

Adatto per segnali digitali:

no

Cavo encoder connettore MIL 5m BCH2. categoria accessori: accessorio di collegamento - tipo di accessori: cavo encoder - compatibilità prodotto: servo motor BCH2 100 mm, servo motor BCH2 130 mm, servo motor BCH2 180 mm - accessori / destinazione elementi: da servomotore a servoazionamento - composizione cavi: 5 x (2 x 0,13 mm²) - lunghezza cavo: 5 m. Benefici: .. Applicazioni: ..