pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M8D2AR30 CAVO ENC BCH2/H/M/R CONN MILITARE

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M8D2AR30 CAVO ENC BCH2/H/M/R CONN MILITARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3 m

  • Funzione - PLC - altri dispositivi

  • Numero di poli - 5

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connettore circolare

  • Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Multipresa di alimentazione

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480735882

Codice prodotto

SNRVW3M8D2AR30

Cod. produttore

VW3M8D2AR30

Produttore

SNR

Lunghezza:

3 m

Funzione:

PLC - altri dispositivi

Numero di poli:

5

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Connettore circolare

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Multipresa di alimentazione

Adatto per segnali analogici:

no

Adatto per scheda di ingresso PLC:

no

Adatto per scheda di uscita PLC:

no

Adatto per segnali digitali:

no

Set di cavi schermati per encoder di motori BCH2 con encoder SinCos a singolo giro. È dotato di un connettore firewire a 6 pin (lato servoazionamento) e un connettore MIL a 17 pin (lato servomotore). Il cavo dell'encoder trasmette i segnali tra i sensoridi posizione dei servomotori e i relativi sistemi di controllo. La composizione del cavo è 5x (2 x 0,13 quadrati). Misura 3 metri di lunghezza e pesa 1,3 kg. È un accessorio di connessione ai servomotori BCH2. È compatibile con i servomotori di tipo BCH2LH103, /LH203, /MM081, /MM031, /MM052, /MM061, /MM102, /HM102, /MM091, /MM152, /MM202. Si collega al connettore encoder degli azionamenti LXM28 e dei servomotori BCH2. I servoazionamenti lexium 28 e i servomotori Lexium BCH2 sono bundle ottimizzati per macchine compatte. Progettato per l'ottimizzazione delle performance e dei costi.