pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M8D2A CONN ENC BCH2 100/130/180MM

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M8D2A CONN ENC BCH2 100/130/180MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio elettrico - Altri

  • Tipo di accessorio meccanico - Altri

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480735998

Codice prodotto

SNRVW3M8D2A

Cod. produttore

VW3M8D2A

Produttore

SNR

Tipo di accessorio elettrico:

Altri

Tipo di accessorio meccanico:

Altri

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Kit di connettori encoder per motori BCH2. È composto da un connettore firewire per l'encoder del motore e da un connettore MIL per l'encoder del motore. Questo kit serve a creare un set di cavi per motori BCH2 H/M/R con flangia da 100/130/180 mm. Questokit contiene un connettore MIL e un connettore firewire. Pesa 0.150 kg. È un accessorio di connessione ai servomotori BCH2. È compatibile con i servomotori di tipo BCH2LH103, /LH203, /MM081, /MM031, /MM052, /MM061, /MM102, /HM102, /MM091, /MM152, /MM202.I servoazionamenti lexium 28 e i servomotori Lexium BCH2 sono bundle ottimizzati per macchine compatte. Progettato per l'ottimizzazione delle performance e dei costi.