SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M8D1AR15 LXM28 cavo encoder 1,5m Quick


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1.5 m
Funzione - PLC - altri dispositivi
Numero di poli - 5
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Multipresa di alimentazione
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480735851
Codice prodotto
SNRVW3M8D1AR15
Cod. produttore
VW3M8D1AR15
Produttore
SNR
Lunghezza:
1.5 m
Funzione:
PLC - altri dispositivi
Numero di poli:
5
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Altri
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:
Multipresa di alimentazione
Adatto per segnali analogici:
no
Adatto per scheda di ingresso PLC:
no
Adatto per scheda di uscita PLC:
no
Adatto per segnali digitali:
no