SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M8801R30 Safety cable 3m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3 m
Funzione - PLC - altri dispositivi
Numero di poli - 24
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Capicorda a bussola
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480169625
Codice prodotto
SNRVW3M8801R30
Cod. produttore
VW3M8801R30
Produttore
SNR
Lunghezza:
3 m
Funzione:
PLC - altri dispositivi
Numero di poli:
24
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Capicorda a bussola
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:
Altri
Adatto per segnali analogici:
no
Adatto per scheda di ingresso PLC:
sì
Adatto per scheda di uscita PLC:
sì
Adatto per segnali digitali:
sì