pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M8222R1000 CAVO ENCOD., 100 M, OP - OP

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M8222R1000 CAVO ENCOD., 100 M, OP - OP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 100 m

  • Funzione - PLC - altri dispositivi

  • Numero di poli - 4

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri

  • Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480166716

Codice prodotto

SNRVW3M8222R1000

Cod. produttore

VW3M8222R1000

Produttore

SNR

Lunghezza:

100 m

Funzione:

PLC - altri dispositivi

Numero di poli:

4

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Altri

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Altri

Adatto per segnali analogici:

no

Adatto per scheda di ingresso PLC:

Adatto per scheda di uscita PLC:

Adatto per segnali digitali:

Si tratta di un cavo schermato, libero ad entrambe le estremità per la creazione di set di cavi di controllo. Questo accessorio di collegamento è un cavo che consente di creare set di cavi di controllo da utilizzare tra un servoazionamento e un servomotore. Viene utilizzato per creare set di cavi per encoder SinCos Hiperface, per il collegamento a servoazionamenti e servomotori. La sua composizione è 3 x (2 x 0,14squaremm/AWG 26) + 2 x (2 x 0,34squaremm/AWG 22). La sua lunghezza è di 100 m. Pesa 5.6 kg. I servomotori BMH associati al servoazionamento Lexium 32 sono destinati ad applicazioni quali confezionamento, industria tessile, gru a portico, paranchi. Questo cavo è certificato c-UR-us e conforme a DESINA. Questo connettore è compatibile con servoazionamenti Lexium 32, Altivar Process ATV900 e Altivar Machine ATV340. Le unità Lexium 32 sono una gamma di servoazionamenti che fornisce una combinazione di azionamento e motore con la potenza, le prestazioni e le funzionalità corrette. La gamma Lexium 32 include quattro modelli di servoazionamenti con potenze nominali da 0,15 kW a 11 kW e due servomotori, serie BMH e BSH.