pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M8102R750 CAVO ENCOD. M23 - RJ45, 75M

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M8102R750 CAVO ENCOD. M23 - RJ45, 75M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 75 m

  • Funzione - PLC - altri dispositivi

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri

  • Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Altri

  • Adatto per segnali analogici - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480166686

Codice prodotto

SNRVW3M8102R750

Cod. produttore

VW3M8102R750

Produttore

SNR

Lunghezza:

75 m

Funzione:

PLC - altri dispositivi

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Altri

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Altri

Adatto per segnali analogici:

no

Adatto per scheda di ingresso PLC:

no

Adatto per scheda di uscita PLC:

Adatto per segnali digitali:

CAVO ENCOD. M23, RJ45, 75M. categoria accessori: accessorio di collegamento - tipo di accessori: cavo di controllo - compatibilità prodotto: servo drive LXM32, servo motor BMH, servo motor BSH - accessori / destinazione elementi: da servomotore a servoazionamento - composizione cavi: 3 x (2 x 0.14 mm²) + (2 x 0.34 mm²) - lunghezza cavo: 75 m. Benefici: .. Applicazioni: ..