pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M8100R150 CAVO ENC. BSH040 15MT RJ45

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M8100R150 CAVO ENC. BSH040 15MT RJ45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 15 m

  • Numero di poli - 3

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri

  • Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Altri

  • Adatto per segnali analogici -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485460161

Codice prodotto

SNRVW3M8100R150

Cod. produttore

VW3M8100R150

Produttore

SNR

Lunghezza:

15 m

Numero di poli:

3

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Altri

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Altri

Adatto per segnali analogici:

Adatto per scheda di ingresso PLC:

no

Adatto per scheda di uscita PLC:

no

Adatto per segnali digitali:

no

Cavo encoder per motore BSH040 15m RJ45. gamma prodotto: Lexium 32 - categoria accessori: accessorio di collegamento - tipo di accessori: cavo encoder - accessori / destinazione elementi: da servomotore a servoazionamento - composizione cavi: 3 x (2 x 0,14 mm²) + (2 x 0,34 mm²) - lunghezza cavo: 15 m. Benefici: .. Applicazioni: ..