pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M8100R100 CAVO ENC. BSH040 10MT RJ45

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M8100R100 CAVO ENC. BSH040 10MT RJ45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 10 m

  • Numero di poli - 3

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri

  • Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Altri

  • Adatto per segnali analogici -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485460154

Codice prodotto

SNRVW3M8100R100

Cod. produttore

VW3M8100R100

Produttore

SNR

Lunghezza:

10 m

Numero di poli:

3

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Altri

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Altri

Adatto per segnali analogici:

Adatto per scheda di ingresso PLC:

no

Adatto per scheda di uscita PLC:

no

Adatto per segnali digitali:

no

Set di cavi encoder SinCos Hiperface per servomotori BMH. È dotato di un connettore industriale ytec (lato servomotore) e di un connettore RJ45 con 8+2 contatti (lato servoazionamento). Trasmette i segnali tra i sensori di posizione dei servomotori e i relativi sistemi di controllo nelle macchine industriali. La sezione del cavo è 3x (2x 0,14squaremm e 2x 0,34squaremm). Misura 10 metri di lunghezza e pesa 1,44 kg. È un accessorio di connessione ai servomotori BMH. È compatibile con i tipi di servomotori BMH1901P, BMH1902P, BMH1903P, BMH1904P. Si tratta di un cavo di potenza preassemblato per servomotori BSH. Si collega al connettore per cavo encoder dei servomotori BMH. La gamma Lexium 32 combina servoazionamenti e motori per fornire la potenza, le prestazioni e le funzionalità giuste al giusto prezzo. Le unità Lexium 32 semplificano tutti gli aspetti del ciclo di vita della macchina, dalla progettazione alla manutenzione.