pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M1C10R10 LXM28 Cavo IO PTI 1m

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M1C10R10 LXM28 Cavo IO PTI 1m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 1 m

  • Funzione - PLC - altri dispositivi

  • Numero di poli - 21

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Multipresa di alimentazione

  • Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480736001

Codice prodotto

SNRVW3M1C10R10

Cod. produttore

VW3M1C10R10

Produttore

SNR

Lunghezza:

1 m

Funzione:

PLC - altri dispositivi

Numero di poli:

21

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Multipresa di alimentazione

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Altri

Adatto per segnali analogici:

no

Adatto per scheda di ingresso PLC:

Adatto per scheda di uscita PLC:

Adatto per segnali digitali:

Si tratta di un set di cavi I/O e PTI preassemblati. È dotato di un connettore SUB-D 50 per il collegamento del servoazionamento e di un'estremità libera per il collegamento al motore. Trasferisce i segnali digitali e analogici al servoazionamento. Misura 1 metro di lunghezza. Pesa 0.100 kg. Questo accessorio è compatibile con tutti i servoazionamenti Lexium 28. I servoazionamenti lexium 28 e i servomotori Lexium BCH2 sono bundle ottimizzati per macchine compatte. Progettato per l'ottimizzazione delle performance e dei costi.