pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3L2U001R30 LXM INTEG. - CAVO, P-D, ALIM., 3m

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3 m

  • Funzione - PLC - altri dispositivi

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri

  • Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Altri

  • Adatto per segnali analogici -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389118367357

Codice prodotto

SNRVW3L2U001R30

Cod. produttore

VW3L2U001R30

Produttore

SNR

Lunghezza:

3 m

Funzione:

PLC - altri dispositivi

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Altri

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Altri

Adatto per segnali analogici:

Adatto per scheda di ingresso PLC:

Adatto per scheda di uscita PLC:

Adatto per segnali digitali:

no

Il kit di cavi preassemblato per l'interfaccia di direzione/impulso. È dotato di un connettore della scheda a circuito stampato per il collegamento elettrico dell'azionamento e dell'estremità del cavo libera. Pesa 0.544 kg. È adatto per stampa, carta, imballaggio, manipolazione, etichettatura, industria tessile, produzione elettronica e applicazioni di tecnologia medica. È compatibile con gli azionamenti integrati ILS1. Le unità integrate Lexium integrano motore, controller di posizionamento, elettronicadi potenza, bus di campo e funzione di sicurezza in un unico dispositivo. Azionamenti integrati per il Motion Control con motore passo-passo, servo o brushless DC.