pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVCFXGE6 CASSETTA IP65 PER TESYS VARIO

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480762307

Codice prodotto

SNRVCFXGE6

Cod. produttore

VCFXGE6

Produttore

SNR

Avviatori in cassetta TeSys, cassetta vuota per il montaggio di un interruttore-sezionatore per la commutazione principale in applicazioni motorizzate fino a 45kW@400V AC-23. Cassetta di protezione IP65, dotata di maniglia rotativa rossa e piastra frontale gialla, lucchettabile (senza lucchetti). deve essere dotato di un corpo interruttore Vario V5-V6 (da ordinare separatamente), con 1 possibile modulo aggiuntivo Cassetta per montaggio a superficie con fissaggio a vite, 2 preforati per pressacavi sulla parte superiore e inferiore, copertura sigillabile. È conforme a IEC 60947-4-1, conforme a Green Premium (RoHS/REACh).