pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVCFXGE4 CASSIP65 VUOTA PER VARIO V02-V2 ROSSA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVCFXGE4 CASSIP65 VUOTA PER VARIO V02-V2 ROSSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a parete

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Adatto per arresto di emergenza -

  • Larghezza - 150 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110652369

Codice prodotto

SNRVCFXGE4

Cod. produttore

VCFXGE4

Produttore

SNR

Modello:

Montaggio a parete

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP65

Adatto per arresto di emergenza:

Larghezza:

150 mm

Profondità:

152 mm

Altezza:

170 mm

Starter integrato TeSys , involucro vuoto per il montaggio di un sezionatore per la commutazione principale nelle applicazioni motore fino a 15 kW a 400V AC-23. Involucro che fornisce protezione IP65, dotato di manovra rotativa rossa e piastra frontale gialla, lucchettabile (lucchetti non inclusi). Da dotare di un commutatore Vario V02-V2 (da ordinare separatamente), con 4 possibili attacchi del modulo aggiuntivo. Involucro per il montaggio a superficie con fissaggio a vite, 2 fori estraibili per pressacavi nella parte superiore e inferiore, copertura sigillabile. È conforme a IEC 60947-4-1.