SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVCFXGE2 CASSIP65 VUOTA PER VARIO V3 V4 ROSSA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Larghezza - 150 mm
Profondità - 152 mm
Altezza - 170 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110602869
Codice prodotto
SNRVCFXGE2
Cod. produttore
VCFXGE2
Produttore
SNR
Grado di protezione (IP):
IP65
Larghezza:
150 mm
Profondità:
152 mm
Altezza:
170 mm
Starter integrato TeSys, involucro vuoto per il montaggio di un sezionatore, per la commutazione principale in applicazioni motore AC-23 fino a 30 kW a 400 V. Involucro che fornisce protezione IP65, dotato di una manovra rotativa rossa e piastra frontalegialla, lucchettabile (lucchetti non inclusi). Da dotare di un commutatore Vario V3-V4 (da ordinare separatamente), con 3 attacchi per possibili moduli aggiuntivi. Involucro a montaggio superficiale con fissaggio a vite, 2 fori per pressacavi nella partesuperiore e inferiore, copertura sigillabile. È conforme a IEC 60947-4-1.