pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTWDXCAISO MODBUS TAP ISOLATION

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTWDXCAISO MODBUS TAP ISOLATION

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3595863895360

Codice prodotto

SNRTWDXCAISO

Cod. produttore

TWDXCAISO

Produttore

SNR

Questo prodotto fa parte della gamma Twido, un'offerta di accessori di collegamento per il collegamento seriale RS485. Questa scatola di isolamento della presa di collegamento seriale è adatta per applicazioni di linee prepolarizzate (2 R 620 Ohm), isolamento linea RS485 e adattatore estremità linea (RC 120 Ohm, 1nF). È una scatola di isolamento della presa con alimentazione esterna di 24 VCC. È dotato di morsettiera a vite e 2 connettori RJ45 per il collegamento elettrico. Pesa 0,1 kg. Supporta il montaggio su guida DIN simmetrica da 35 mm. I logic controller Modicon M258 sono progettati per gli OEM (Machine Builders). Parte di Modicon 30% di risparmio di tempo in assemblaggio, cablaggio e messa in servizio.