SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTSXCDP301 CAVO CONNESSIONE 1 CONNETTORE HE10 3M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3 m
Funzione - PLC - altri dispositivi
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Multipresa di alimentazione
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110647785
Codice prodotto
SNRTSXCDP301
Cod. produttore
TSXCDP301
Produttore
SNR
Lunghezza:
3 m
Funzione:
PLC - altri dispositivi
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Multipresa di alimentazione
Questo cavo fa parte della gamma Modicon TSX Micro e offre PLC compatti e modulari con un massimo di 484 I/O. Questo cavo preformato viene utilizzato per collegare i sensori, i preattuatori o i morsetti direttamente ai moduli di conteggio. La lunghezza di questo cavo è di 3 m. Il cavo di collegamento offre una dimensione di 22 AWG con sezione del filo di 0,324 mm². È dotato di connettore isolato HE10 a 20 vie per il lato modulo e di 4 fili liberi con codifica colore per il lato PLC. Pesa 0.4 kg. L'applicazione principale di questo modulo è il controllo della macchina e della produzione, l'infrastruttura. È compatibile con TSXCCY1128, TSXCTY4A, TSXCTY2C, TSXCFY11, TSXCTY2A e TSXCFY21. Grazie alla precisione di micro, alla flessibilità e all'aumento della produttività, è un vero e proprio partner nel cuore della macchina. PLC compatto e modulare per costruttori di macchine OEM e infrastrutture, con un massimo di 484 I/O.