SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTSXCDP202 Cavo 28 AWG 2 m 2 connettori HE10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 2 m
Funzione - PLC - altri dispositivi
Numero di poli - 0
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110617344
Codice prodotto
SNRTSXCDP202
Cod. produttore
TSXCDP202
Produttore
SNR
Lunghezza:
2 m
Funzione:
PLC - altri dispositivi
Numero di poli:
0
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Altri
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:
Altri
Adatto per segnali analogici:
no
Adatto per scheda di ingresso PLC:
no
Adatto per scheda di uscita PLC:
no
Adatto per segnali digitali:
no


