pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTSXCDP102 Cavo 28 AWG 1 m 2 connettori HE10

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTSXCDP102 Cavo 28 AWG 1 m 2 connettori HE10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 1 m

  • Funzione - PLC - altri dispositivi

  • Numero di poli - 0

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri

  • Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110617337

Codice prodotto

SNRTSXCDP102

Cod. produttore

TSXCDP102

Produttore

SNR

Lunghezza:

1 m

Funzione:

PLC - altri dispositivi

Numero di poli:

0

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Altri

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Altri

Adatto per segnali analogici:

no

Adatto per scheda di ingresso PLC:

no

Adatto per scheda di uscita PLC:

no

Adatto per segnali digitali:

no

Cavo 28AWG 1m 2 connettori HE10. gamma prodotto: controllori programmabili Modicon Premium - descrizione accessori: cavo conn a nastro in rotolo - tipo di accessori: cavo di collegamento - categoria accessori: accessori di collegamento - accessori / destinazione elementi: base Telefast 2, modulo I/O montato con connettori HE10 - prodotto per applicazioni specifiche: alimentazione ingressi ausiliari 24 V?CC, alimentazione encoder 5 V/10...30 V CC. Benefici: La piattaforma di automazione progettata per migliorare le prestazioni del sistema Grazie alla precisione, alla flessibilità e alla maggiore produttività di Micro, è possibile disporre di un reale partner nel cuore della macchina. Una significativa risposta a basso costo ai vincoli del mercato. TSX Micro offre ai produttori di macchine e agli utenti finali la diversità e la modularità necessarie per ottimizzare la loro competenze.... Applicazioni: - Controllo macchine e produzione, Infrastrutture..