SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTSXCANCD100 Cavo CANopen flessibile LSZH HD - 100 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio elettrico - Cavo di collegamento
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3595862012058
Codice prodotto
SNRTSXCANCD100
Cod. produttore
TSXCANCD100
Produttore
SNR
Tipo di accessorio elettrico:
Cavo di collegamento
Questo cavo fa parte della gamma CANopen, un'offerta di dispositivi e accessori CANopen per offrire la comunicazione CANopen con il sistema . Misura 100 metri. Questo prodotto rinforzato può essere utilizzato in ambienti più aggressivi e può funzionare in un campo di temperatura esteso, da -25°C a +70°C. La sua lunghezza evita la necessità di apparecchiature intermedie che potrebbero influire sulla qualità della connessione. È un prodotto classificato IP20. Ha un colore viola. Viene utilizzato per una configurazione multirack. È conforme allo standard CANopen. Può essere utilizzato con controller Modicon MC80.


