SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTPSAUX71 Contatto aux segnalazione sorgente 1600A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005773297
Codice prodotto
SNRTPSAUX71
Cod. produttore
TPSAUX71
Produttore
SNR
TPSAUX71: Fornisce l’indicazione dello stato di aperto e chiuso per la sorgente I e la sorgente II. Funge da indicazione di stato per la posizione meccanica del commutatore sulla sorgente 1 o sulla sorgente 2. La composizione del contatto di segnalazioneè 2NC+2NO. La corrente di carico minima è di 100mA@24VDC. Si monta in modalità “clip-on” da un'angolazione laterale dell'interruttore di trasferimento. Questo terminale a molla è adatto a cavi da 0,5-1,5 mm² (20-16 AWG).