pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTPSAUX44 CONTATTI AUSIL., POSIZ. OFF, 250A&630A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti di commutazione - 4

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Collegamento via cavo, senza cavo

  • Tipologia - Integrabile

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485952710

Codice prodotto

SNRTPSAUX44

Cod. produttore

TPSAUX44

Produttore

SNR

Numero contatti di commutazione:

4

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento via cavo, senza cavo

Tipologia:

Integrabile

Tipo di montaggio:

Fissaggio frontale

Portalampada:

Senza

TPSAUX44 is auxiliary contact as signal accessory used to ATSE in TransferPacT series. It is acted as status indication for switch mechanical position on OFF poisition for TransferPacT transfer switch. This contact compostion of signalling is 2NC+2NO. The minimum load current is provided 100mA@24VDC. It is mounted mode "clip-on" inside of front cover on transfer switch. This spring terminal is fitted with 0.5-1.5 mm²(20-16 AWG) cables.